Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Energiesparlampe EEK: G (A - G) GX24q-3 131.5mm 230V 26W Warmweiß Röhrenform 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45072
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300342306
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe Sockel GX24Q
Kompaktleuchtstofflampen GX24Q
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
Sehr gut geeignet für kompakte Leuchten, wie z. B. Einbaudownlights in privaten und professionellen Anwendungen.
Features:

Lebensdauer circa 20000 h

Weitere Informationen:
Leistung:
26 W
Ø:
12 mm
Länge:
131.5 mm
Quecksilbergehalt:
2.6 mg
Sockel:
GX24q-3
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
62.5 g
Durchmesser:
12 mm
Lebensdauer circa:
20000 h
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1750 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Energiesparlampe
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 4,90*
ab € 5,19*
€ 5,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,54*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,55*
1 Tag
15
1
€ 4,99*
ab € 4,30*
€ 6,59*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,23*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.