Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S45029 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300010618 |
| |
|
| | |
| Features:
Lebensdauer circa 10000 h Betrieb am VVG, KVG
Weitere Informationen: | | Leistung: | 11 W | Energieverbrauch: | 15 kWh/1000h | Länge: | 236.5 mm | Bauform: | Stabform | Gewicht: | 30.7 g | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 - 89 Ra | Durchmesser: | 12 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 10000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 840 lm | Bemessungs-Leistung: | 11.8 W | Entspr. Leistung: | 75 W | Lebensdauer circa: | 10000 h | Betrieb am: | VVG + KVG | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 840 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Energieeffizienzklasse: | G | Leuchtfarbe: | Kaltweiß | Dimmbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, Tageslichtlampen, osram 11w sockel g23, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt, OSRAM, Dulux S 11W/840 G23, Sparlampe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 2,39* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,67* | € 2,95* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,84* | € 2,97* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 2,12* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,07* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|