Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant G03093/82 Cosa 30 LED-Einbauleuchte 10er Set LED LED fest eingebaut 1.5W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S44802
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G03093/82
EAN/GTIN:
     4004353047398
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das Einbauleuchten-Set Cosa besteht aus jeweils 10 Leuchten. Die kreisförmigen Leuchten sind aus Metall und Glas. In jeder Leuchte sind jeweils 3 LED verbaut. Wahlweise in den Farben edelstahl/blau, edelstahl/warmweiß und edelstahl/weiß. Durch die angewandte LED-Technologie wird eine extrem lange Lebensdauer von bis zu 30 000 Stunden und ein extrem geringer Stromverbrauch von 0,07 Watt pro LED garantiert. Durch die IP-Schutzklasse 44 (spritzwassergeschützt) können die Leuchten im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.
Features:
10er Set
30 kalt-weiße LEDs
Lieferumfang:
LED-Einbauleuchten · LED-Treiber · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 W
Farbe:
grau
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
5 cm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Leistung (Details):
0.07 W
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Material:
Metall + Glas
Außen-Ø:
3 cm
Einbau-Ø:
2.2 cm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
30
Einbau-Durchmesser (Details):
12 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Leistung je Leuchtmittel:
0.05 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.