Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT60 C1179 PMR/LPD-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S447081
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1179
EAN/GTIN:
     8011869197192
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Midland XT 60 - ein PMR446 Sprechfunkgerät als Pärchen mit allen wichtigen Funktionen. Die beiden Geräte vorfügen über 24 voreingestellte Kanäle (8 PMR446 +16), sowie 69 LPD Kanäle. Für ungestörte Gespräche stehen 38 CTCSS- und 83 DCS-Töne zur Verfügung. Außerdem verfügen die Geräte über eine Nachrauschunterdrückung, Vox-Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie alphanumerische LC-Displays. Die Leistung beträgt 500 mW ERP. Die Funkgeräte verfügen über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehöranschluss und eine Micro-USB-Ladebuchse.
Features:
PMR- und LPD-Funk in einem Gerät
Display mit Hintergrundbeleuchtung
Lieferumfang:
2 x Funkgerät · 2 x Akkupack · Doppelstandlader · 2 x Gürtelclip · USB-Ladekabel · Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
112 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR + 69 LPD
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR/LPD-Handfunkgerät
Besonderheiten:
VOX + Scan-Funktion + Anschluss für Mikrofon + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, Midland, XT60, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,40*
€ 73,49*
8 Tage
34
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 163,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.