Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47746-001LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S444771
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     47746-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
47746-001LF
Typ:
47746-001LF
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
18
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
Mini-PV
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
405
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
2 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,21*
€ 18,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.