Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47746-001LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577700-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     47746-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
buchsenkontakt fci
Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 20 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Herst.-Teilenr.: 47746-001LF · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Crimpkontakt · Serie (Steckverbinder): Mini-PV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): 47746-001LF

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Mini-PV
Herst.-Teilenr.:
47746-001LF
Typ (Hersteller-Typ):
47746-001LF
AWG max.:
18
AWG min.:
20
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, FCI, 47746-001LF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,79*
Lager 102
352
1
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.