Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577402 LED bedrahtet Blau Rund 5mm 3500 mcd 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441751
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Blink-Frequenz:
1.8 - 2.0 Hz
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
5 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
3500 mcd
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2730
20
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,288*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,288*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,288*
€ 0,343
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,272*
€ 0,324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,255*
€ 0,303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.