Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577409 LED bedrahtet Gelb Rund 10mm 1000 mcd 25° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441701
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
10 mm
LED-Besonderheiten:
LED 10 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
1000 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
30
Frei Haus
ab € 0,0933*
€ 0,1642*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0832*
€ 0,1742*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1742*
€ 0,2073
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1139*
€ 0,1355
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,099
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.