| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S438121 Herst.-Nr.: ATS 036T-A050 EAN/GTIN: 4251125200271 |
| |
|
| | |
| Features: Schutzklasse 2 ErP-Konform LEVEL VI Hoher Wirkungsgrad 5 V/DC 5 A 25 W Leistung DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm Lieferumfang: Netzanschlusskabel IEC 60320 C7
Weitere Informationen: | | Leistung: | 25 W | Höhe: | 34 mm | Länge: | 101 mm | Breite: | 51 mm | Einsatzort: | Steckdose | Gewicht: | 160 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Eingangsspannung: | 110 + 230 V/AC | Typ: | ATS 036T-A050 | ErP Status: | Step 2 | Ausgangsspannung: | 5 V/DC | Ausgang: | Hohlstecker 5.5/2.1 | Ausgangsstrom (max.): | 5 A | Produkt-Art: | Tischnetzteil, Festspannung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,67* | € 37,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 26,10* | € 37,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,16* | € 54,52* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,28* | € 72,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|