Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 036T-A050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dehner
Dehner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167141
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 036T-A050
EAN/GTIN:
     4251125200271
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 5v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 036T-A050 Tischnetzteil, Festspannung 5 V/DC 5A 25W

Schutzklasse 2
ErP-Konform LEVEL VI
Hoher Wirkungsgrad
5 V/DC
5 A
25 W Leistung
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm

Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Sicherheit nach c-UL, TÜV, CB, PSE
Eingang: IEC 60320-C8
Schutzklasse: 2

Ausgangsstrom (max.): 5 A
Länge (Tiefe): 101 mm
Gewicht: 160 g
Einsatzort: Steckdose
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.1
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Leistung (Details): 25 W
ErP Status: Step 2
Höhe: 34 mm
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Typ: ATS 036T-A050
Breite: 51 mm
Eingangsspannung: 110 + 230 V/AC
Hersteller-Nr.: ATS036T-A050
EAN: 4251125200271
Abmessungen ohne Rahmen: 55 x 55 x 19 mm
Batterielebensdauer: ca 2 Jahre.

Lieferumfang: Netzanschlusskabel IEC 60320 C7

Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil dehner elektronik, 4251125200271, Dehner Elektronik, ATS 036T-A050, Netzteil, tisch-netzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 37,28*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 37,29*
€ 3,50*
ab € 41,16*
€ 54,52*
Lager 1039
35
€ 6,99*
ab € 55,28*
€ 72,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.