Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-RUND-RGBW-SK SMD-LED mehrfarbig RGBW 0.30W 8lm 120° 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S434451
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-RUND-RGBW-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
thomsen smd-led mehrfarbig
smd-led
smd-led rgb

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.30 W
Höhe:
3.25 mm
Farbe:
mehrfarbig
Typ:
LED-RUND-RGBW-SK
Durchmesser:
9.6 mm
LEDs:
1
Anschluss:
SMD
Betriebsspannung:
5 V
LED-Besonderheiten:
auf Platine + einstellbar + dimmbar + mehrfarbig + starr
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
RGBW
Lichtstrom (phi):
8 lm
Farbtemperatur max.:
7000 K
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, led, high-power-led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
109
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,37*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.