Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 RocoLine (mit Bettung) 42581 Weiche, rechts 345mm 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S431921
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42581
EAN/GTIN:
     9005033425814
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern.
Lieferumfang:
1 Weiche.
Weitere Informationen:
Länge:
345 mm
Ausführung:
WR10 für Handbetrieb
Gleisbauart:
Weiche + rechts
Radius (Modellbahn):
1946 mm
Herst.-Teilenr.:
42581
Baugröße:
H0
Winkel:
10 °
Produkt-Art:
H0 RocoLine (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Roco
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 40,82*
2 Tage
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 40,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,77*
€ 57,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,82*
€ 48,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,05*
€ 47,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,71*
€ 36,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,28*
€ 34,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,88*
€ 33,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.