| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S428922 Herst.-Nr.: 030-0441 EAN/GTIN: 4009729068168 |
| |
|
| | |
| Der Tacker kann durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät einfach auf die Verarbeitung von Fein- bzw. Flachdrahtklammer eingestellt werden. Weiterhin ist er ausgestattet mit Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung, ergonomischen Softgrip-Hebel, Griffverriegelung und Klammersichtfenster. Features: Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm Einfacher Wechsel zwischen den Klammertypen per Schiebemechanismus Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen Lieferumfang: 1x Tacker Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Breite: | 25 mm | Gewicht: | 248 g | Klammernlänge: | 4 - 10 mm | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,70* | € 26,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,59* | € 26,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,13* | € 26,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,73* | € 27,11* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,94* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|