Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SMD-LED 1206 Warmweiß 460 mcd 120° 30mA 3.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S428891
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573661
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led 3,2v
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Typ:
1573661
Ausführung:
Klar
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
30 mA
Durchlassspannung U(F):
3.2 V
Lichtstärke I(V):
460 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, smd led, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.