Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components SMD-LED 1206 Gelb 130 mcd 120° 20mA 2.15V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S428341
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
1573657
Ausführung:
Klar
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.15 V
Lichtstärke I(V):
130 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
588 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: 02050004857924, TRU COMPONENTS, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2683
20
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1867*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0921*
€ 0,1867*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1867*
€ 0,2222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1711*
€ 0,2036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,1852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1475*
€ 0,1755
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1328*
€ 0,158
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,1435
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1161*
€ 0,1382
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.