Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 229410 Rust Slot 50 Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 11W Eisen (gerostet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S42831
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229410
EAN/GTIN:
     4024163107563
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Das außergewöhnliche Design der aus Eisen gefertigten Rusty-Leuchten beruht auf der Idee, den natürlichen Aspekt einer kontrollierten Oberflächenrostung mit moderner Energiespartechnik in einer äußerst stabilen Leuchte zu verbinden. Die spezielle Eisenlegierung mit relativ hohem Kupferanteil verhindert das Abblättern von Rost. Individuelle Abweichungen in Form und Oberfläche sind bei Rusty-Leuchten beabsichtigt.
Features:
Jede Leuchte ist ein Unikat
Indirekter Lichtaustritt
Leuchtfläche aus PC
Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Max. Abmessung des Leuchtmittels (Ø x L): 4,8 x 13,5 cm.
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Tiefe:
12 cm
Höhe:
500 mm
Breite:
12 cm
Sockel:
E27
Schutzart:
IP44
Gewicht:
11.34 kg
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Leistung (Details):
11 W
Material:
FeCSi-Stahl
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Eisen (gerostet)
Lampen-Besonderheiten:
Indirekter Lichtaustritt
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,65*
€ 146,33*
€ 5,95*
ab € 136,34*
€ 161,57*
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 163,20*
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 169,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 165,29*
€ 193,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,82*
€ 229,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.