Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko TT 47122 TT Dampflok BR 83.10 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S425422
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     47122
EAN/GTIN:
     4015615471226
Suchbegriffe:
Dampflok TT
Dampflokomotive TT
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
Mit der PIKO BR 83.10 gibt es erstmals ein Modell dieses außergewöhnlichen Loktyps in der Nenngröße TT. Der Besonderheit des Vorbildes entsprechend, darf sich das feinst detaillierte PIKO Modell als herausragende Lokomotive präsentieren. Die markante Maschine überzeugt durch die gelungene Umsetzung der Vorbildproportionen und wartet mit zahlreichen extra angesetzten Teilen auf. Die feinen Speichenräder, die filigrane Steuerung sowie die detailverliebte Führerstandsinneneinrichtung samt Feuerbüchsbeleuchtung lassen die Lok zu einem Blickfang auf der Anlage werden. Für weitere Effekte sorgen Führerhaus- und Fahrwerksbeleuchtung. Der starke Motor schafft in Kombination mit zwei verbauten Haftreifen ausreichende Zugkräfte zur Bespannung vorbildgerechter Zugzusammenstellungen. Für die unkomplizierte Digitalisierung verfügt das Modell über eine Next18-Schnittstelle und ist für die Nachrüstung von Sound vorbereitet.
Features:
Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
125 mm
Herst.-Teilenr.:
47122
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
TT
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: dampflok tt piko, dampflok tt, Piko TT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,32*
€ 328,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,79*
€ 300,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,51*
€ 276,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.