| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S424241 Herst.-Nr.: 1573737 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Typ: | 1573737 | Bauart: | THT | Gehäuse: | 5 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Klar | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 3.1 V | Lichtstärke I(V): | 23000 mcd | Abstrahlwinkel: | 15 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 5mm, LED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,19* | € 0,37* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|