| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S423662 Herst.-Nr.: 064822 EAN/GTIN: 4007841064822 |
| |
|
| | |
| Schütze dich und das Material. Der Schutzkorb zum Nachrüsten wird einfach auf das Heißluftgerät aufgesteckt und erhöht den Schutz sowohl für den Anwender, z.B. Carwrapper, als auch die mit Heißluft behandelten Materialien vor Verbrennungen. Er ist im Handumdrehen montiert und eignet sich zum Beispiel ideal für die Lederbearbeitung oder die Fahrzeugfolierung. Der Schutzkorb ist aus hitzebeständigem Kunststoff gefertigt, zeichnet sich durch hohe Langlebigkeit aus und kann auch in Kombination mit dem Temperaturscanner HL Scan verwendet werden. Aufsteckbar auf das Gerät HG 2520 E. Features: Hitzebeständiger Schutzkorb Verhindert Verbrennungen am Material Auch geeignet für die Verwendung mit dem Temperaturscanner HL Scan Lieferumfang: 1x Schutzkorb für Heiluftpistole HG 2520 E Weitere Informationen: | | Länge: | 168 mm | Breite: | 80 mm | Produkt-Art: | Schutzkorb für Heißluftgebläse | Passend für Marke: | Steinel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steinel, SCHUTZKORB HG 2520 E |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,98* | € 50,01* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,78* | € 50,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,37* | € 50,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,12* | € 50,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,77* | € 55,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|