Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-3-BLINK-ROT-330 LED bedrahtet Rot Rund 3mm 330 mcd 60° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S423231
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-3-BLINK-ROT-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Features:
Blink LED 3mm UV resistent hohe Helligkeit
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
31.3 mm
Farbe:
rot
Typ:
Rot
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Bauart:
THT
Betriebsspannung:
3.5 V
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Gefärbt + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
330 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
625 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, Blink LED, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.