Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

574873 Lampenfassung G13 2er Set 230V 660W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S41642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     574873
EAN/GTIN:
     4040267029327
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Für offene Ausschnitte 13,3 x 25,5 mm, mit Nocken, hohe Bauhöhe = Lichtpunkte 29,5 mm. Befestigung durch automatisches Einschnappen.
Features:
2er Set
Hinweise:
Abbildungen ähnlich - Fassungen sind transparent.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Sockel:
G13
Betriebsspannung:
230 V
Set:
2er Set
Geeignet für:
T8
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung (max.):
660 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, fassung g13, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 65,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,38*
€ 75,47*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,02*
€ 119,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.