Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

574874 Lampenfassung G5 2er Set 230V 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S41641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     574874
EAN/GTIN:
     4040267029334
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Befestigung durch automatisches Einschnappen, auch für Schrauben- und Nietbefestigung geeignet.
Features:
2er Set
Weitere Informationen:
Höhe:
27.8 mm
Länge:
16 mm
Farbe:
weiß
Breite:
12.8 mm
Sockel:
G5
Betriebsspannung:
230 V
Set:
2er Set
Geeignet für:
T5
Herstellerfarbe:
Weiß
Leistung (max.):
120 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
€ 4,00*
ab € 2,37*
€ 3,97*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 7,16*
6 Tage
45
1
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 15,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.