Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools CL360 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600V Anzeige (Counts): 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S410482
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     CL360
EAN/GTIN:
     0092644691140
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das elektrische Prüfgerät von Klein Tools ist eine digitale TRMS-Gabelstrommesszange mit automatischer Messbereichswahl (für Effektivwerte) zur Messung von AC-Strom über die Gabel und zur Messung von AC/DC-Spannung, Durchgang und Widerstand über Messleitungen. Sie erkennt das Vorhandensein von Spannung über den integrierten kontaktlosen Spannungsprüfer (NCV). Dazu gehört eine Tasche, Messleitungen und 2 Batterien des Typs AAA. Die Klein Tools Produktlinie der Test- und Messprodukte wurde exklusiv von Elektrikern für Elektriker entwickelt. Viele Jahre der Feldforschung und die zahlreichen Anregungen von Elektrikern aus ganz Amerika haben die Entwicklung dieser Mess- und Prüfgeräte mit den vielen zeitsparenden Funktionen inspiriert.
Features:
Gabelstrommesszange mit automatischer Messbereichswahl für echte Effektivwerte (TRMS) für mehr Genauigkeit
Prüfgerät misst AC-Strom über die Zange und AC/DC-Spannung, Widerstand und Durchgang über Messleitungen
Breite Zange zum Messen von Strom in Kabeln bis Größe 3/0
Fasst Kabel mit Durchmessern bis 1,5 cm (0,58 Zoll)
Kontaktloser, in die Zange integrierter Spannungsprüfer
Hintergrundbeleuchtetes Display zum leichten Ablesen
Wird nach 15 Minuten ohne Nutzung automatisch abgeschaltet, um die Batterie zu schonen
Extra robustes Design von Klein, sturzfest ausgelegt bis 3 m (9,9 Fuß)
Anzeige von niedrigem Batteriestand und leicht zugängliches Batteriefach
Lieferumfang:
Klein Tools Elektrisches Prüfgerät + Tasche + Messleitungen + 2x AAA Batterie
Hinweise:
Kontaktloser, in die Zange integrierter Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
213 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
180 g
Typ:
CL360
DC-Innen-Widerstand:
60 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
60 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, klein tools digitales multimeter, Klein Tools, dmm, spannungsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.