Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools CL320 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S410432
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     CL320
EAN/GTIN:
     0092644692864
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die digitale TRMS-Stromzange von Klein Tools verfügt über eine automatische Messbereichswahl (für Effektivwerte) zur Messung von AC-Strom und NCVT über die Zange, über Messleitungen zur Messung von AC/DC-Spannung, DC-Mikroampere, Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität sowie Diodenprüfung und zur Messung der Temperatur über ein Thermoelement. Die Klein Tools Produktlinie der Test- und Messprodukte wurde exklusiv von Elektrikern für Elektriker entwickelt. Viele Jahre der Feldforschung und die zahlreichen Anregungen von Elektrikern aus ganz Amerika haben die Entwicklung dieser Mess- und Prüfgeräte mit den vielen zeitsparenden Funktionen inspiriert.
Features:
Kontaktloser, in die Zange integrierter Spannungsprüfer
LCD mit Hintergrundbeleuchtung für leichtes Ablesen bei schlechten Lichtverhältnissen
Automatische Messbereichswahl für echte Effektivwerte (TRMS) für mehr Genauigkeit
Misst Temperaturen mit einem Thermoelement Typ K
Automatische Messbereichswahl, Datenspeicherung und Max/Min-Wert
Automatische Abschaltung nach 10 Minuten zum Schonen der Batterie
Anzeige von niedrigem Batteriestand und leicht zugängliches Batteriefach
Sturzfest ausgelegt bis 2 m (6,6 Fuß)
Schutzeinstufung CAT III 600 V, Klasse 2, Doppelisolierung
Lieferumfang:
Klein Tools Digitale HVAC-Stromzange + 3x AAA Batterie + Tasche
Hinweise:
Automatische Messbereichswahl für echte Effektivwerte (TRMS) für mehr Genauigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
38 mm
Länge:
213 mm
Breite:
89 mm
Gewicht:
314 g
Typ:
CL320
DC-Innen-Widerstand:
40 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
40 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Frequenzbereich:
10 Hz - 1 MHz
Spannungsmessung:
AC/DC
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
400 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 110,85*
€ 138,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 138,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,29*
€ 164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.