Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches DM21J12S205PQ Wippschalter 125 V/AC 3.00A 2 x Ein/Ein 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S403332
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     DM21J12S205PQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter ein/ein
wippenschalter
Rocker Switch, DPDT, On-on, Latched, 3A, 30VDC, Quick Connect Terminal, Rocker Actuator, Panel Mount
Features:
Quick connect terminals
Recessed bracket available—prevents accidental actuation
Double pole in miniature size
Computers
Appliances
Electric tools
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12.90 mm
Breite:
19.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
DM21J12S205PQ
Temperaturbereich:
-20 - +65 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Schaltstrom (max.):
3.00 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Verpackungsart:
Bulk
Aufdruck-Motiv:
0/I
Elektrische Lebensdauer:
10000
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 9,04*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 9,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.