| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-2579555-BP Herst.-Nr.: DM21J12S205PQ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| C & K Switches Wippschalter 125 V/AC 3.00 A 2 x Ein/Ein 1 St. Bulk
C & K COMPONENTS DM21J12S205PQ
Quick connect terminals Recessed bracket available—prevents accidental actuation Double pole in miniature size Computers Appliances Electric tools
Rocker Switch, DPDT, On-on, Latched, 3A, 30VDC, Quick Connect Terminal, Rocker Actuator, Panel Mount
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Lebensdauer (elektrisch): 10000 · Produktabmessung, Breite: 19.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.90 mm · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 3.00 A · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bulk
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, DM21J12S205PQ, switch |
| | |
| |