Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair 1CLRLG0310NEOP Schwimmerschalter Füllen, Leeren 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39517
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1CLRLG0310NEOP
EAN/GTIN:
     8019108100316
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schwimmerschalter 10m ip68
schwimmerschalter
Für die Regulierung des Flüssigkeitsstandes geeignet. Hergestellt aus ungiftigem Polypropylen. Nur für Gebrauch im klaren Wasser geeignet. Gegengewicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP68
Funktion:
Füllen + Leeren
Temperaturbereich:
0 - 50 °C
Anschluss:
Kabel mit offenen Enden
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
10 A
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 10m, Wallair
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,91*
€ 56,82*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 43,61*
€ 56,83*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,18*
€ 106,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.