| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S39281 Herst.-Nr.: 4173630 EAN/GTIN: 4006825530391 |
| |
|
| | |
| Ein formstabiler Saugschlauch für Brauchwasserarbeiten: Der Einhell Saugschlauch ist ein formstabiler Ansaugschlauch mit 25 Millimeter (1 Zoll) und 4 Metern Länge. Dank einem 42 mm (1 1/4 Zoll) Anschluss mit Innengewinde und einem beigelegtem Messing-Gewindenippel mit Außengewinde 33,3 mm (1 Zoll) ist der Einhell Ansaugschlauch für Gartenpumpen sowie Hauswasserwerke oder Hauswasserautomaten geeignet. Der transparente Gewebeschlauch mit Stahldraht ist extrem stabil und ist so ideal für den Einsatz mit Brauchwasser. Die Saugschlauchgarnitur umfasst ein Messing-Gewindenippel mit Außengewinde 33,3 mm (1 Zoll). Zudem ist in der Garnitur ein Messing-Saugkorb mit integriertem Rückschlagventil aus feinmaschigem Edelstahl enthalten und zur sicheren Fixierung zwei Schlauchschellen aus Stahl. Lieferumfang: 1x Pumpen-Zubehör Saugschlauch 4 m Messing Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | Schlauch-Anschluss: | 33,25 mm (1") AG | Produkt-Art: | Saugschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, 04006825549133, 04006825530391, 4006825549133, Einhell |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,18* | € 33,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,95* | € 33,11* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,39* | € 41,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 31,30* | € 42,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,75* | € 52,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|