Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ABS2 Brückengleichrichter SO-4 200V 0.8A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38470
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ABS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
I(FSM) 50Hz:
27 A
I(FSM) 60Hz:
30 A
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
ABS2
U(RRM):
200 V
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r) - Referenz:
200 V
Sperrstrom I(r):
5 µA
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Durchlassstrom I(F):
0.8 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SO-4
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Durchlassspannung Referenz:
0.8 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
30
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0926*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0969*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,298*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0969*
€ 0,1153
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.