Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Mini-Servo S706 MG Analog-Servo Getriebe-Material: Titanium Stecksystem: Uni (Graupner /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S381371
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C6702
EAN/GTIN:
     4056534002788
Suchbegriffe:
Servo
servo
Mini Servo mit robustem Metallgetriebe.
Lieferumfang:
Servo + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Länge:
23 mm
Breite:
20 mm
Gewicht:
4.9 g
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V:
7 / - Ncm
Stell-Moment (4,8 V):
7 Ncm
Herst.-Teilenr.:
C6702
Lagerart:
Gleitlager
Betriebsspannung max.:
6 V
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Spannungslage:
Low Voltage
Betriebsspannungsbereich:
4.8 - 6 V
Getriebe:
Titanium
Stecksystem:
Uni (Graupner / JR / Futaba)
Produkt-Art:
Mini-Servo
Stell-Zeit bei 4,8 / 6 V:
0.08 s (45°) / -
Stell-Zeit (4,8 V):
0.08 s (45°)
Servo-Technologie:
Analog-Servo
Weitere Suchbegriffe: Master, S706 MG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,50*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.