Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Master Mini-Servo S706 MG Analog-Servo Getriebe-Material: Titanium Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1556450-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     C6702
EAN/GTIN:
     4056534002788
Suchbegriffe:
Servo
servo
Master Mini-Servo S706 MG Analog-Servo Getriebe-Material: Titanium Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)

Mini Servo S706 MG

Mini Servo mit robustem Metallgetriebe.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 6 V · Betriebsspannung min.: 4.8 V · Getriebe-Material: Titanium · Gewicht: 4.9 g · Lagerart (Details): Gleitlager · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 23 mm · Servo-Technologie: Analog-Servo · Spannungslage: Low Voltage · Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba) · Stell-Moment (4,8 V): 7 Ncm · Stell-Zeit (4,8 V): 0.08 s (45°)

Lieferumfang:
Servo,Anleitung

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Abmessungen:
(L x B x H) 23 x 20 x 8 mm
Stecksystem:
Uni (Graupner / JR / Futaba)
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
23 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Master
Spannungslage:
Low Voltage
Herst.-Teilenr.:
C6702
Stell-Moment (4,8 V):
7 Ncm
Betriebsspannung min.:
4.8 V
Getriebe-Material:
Titanium
Betriebsspannung (Bereich):
4.8 - 6 V
Betriebsspannung max.:
6 V
Servo-Technologie:
Analog-Servo
Stell-Zeit (4,8 V):
0.08 s (45°)
Gewicht:
4.9 g
Produkt-Art:
Mini-Servo
Weitere Suchbegriffe: Master, C6702, S706 MG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,55*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 12,16*
€ 17,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.