Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S375581 Herst.-Nr.: J60020A0000 EAN/GTIN: 4018359414160 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | J60020A0000 | Temperaturbereich: | -40 - 85 °C °C | Spezifikation: | CAT 6a | Stecker-Norm: | RJ45 | Bauform: | Buchse, gerade | Material: | Messing | Anschluss: | LSA | Verschlussart: | Snap-In | Herstellerfarbe: | Metall | AWG max.: | 22 | AWG min.: | 27 | Kontaktmaterial: | Federstahl 0.8 µm, vergoldet | Max. Temperatur: | 85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | RJ45-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,95* | € 47,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,41* | € 47,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,78* | € 48,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,67* | € 49,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,33* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|