Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1550315 Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 250kg Tragfähigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S372931
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1550315
EAN/GTIN:
     4016139191263
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
Der elektrische Seilhebezug ist universell einsetzbar und ermöglicht das sichere Heben von Lasten per Knopfdruck. Optimal geeignet für viele Hubarbeiten rund um Haus, Garten, Werkstatt, Landwirtschaft und Industrie.
Dank Umlenkrolle mit Lasthaken kann der Seilhebezug bei Bedarf auch als Flachenzug eingesetzt werden. Hierduch lässt sich die Traglast von 125 kg auf 250 kg verdoppeln.
Features:
Max. Traglast 250 kg (mit Umlenkrolle)
Max. Hubhöhe 12 m
Not-Aus-Funktion
Motorüberlastschutz
Lieferumfang:
Elektrischer Seilhebezug + 1x Lasthaken + 2x Befestigungsbügel + 4x Außensechskantschraube + 4x Federring + 4x Unterlegscheibe + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
500 W
Höhe:
128 mm
Länge:
345 mm
Breite:
131 mm
Gewicht:
10 kg
Hubhöhe (mit Umlenkrolle):
6000 mm
Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle):
8 m/min
Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle):
125 kg
Hubhöhe (ohne Umlenkrolle):
12000 mm
Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle):
4 m/min
Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle):
250 kg
Seil-Länge:
12 m
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Elektrischer Seilhebezug
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, flaschenzug, seilhebezug, elektroseilzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 121,53*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,81*
€ 121,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
60425
ab € 33,88*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 52,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.