Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1550315 Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 250 kg Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle) 125 k


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550315-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1550315
EAN/GTIN:
     4016139191263
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
TOOLCRAFT 1550315 Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 250 kg Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle) 125 kg

Elektrischer Seilhebezug 125/250 kg

Max. Traglast 250 kg (mit Umlenkrolle)
Max. Hubhöhe 12 m
Not-Aus-Funktion
Motorüberlastschutz

Der elektrische Seilhebezug ist universell einsetzbar und ermöglicht das sichere Heben von Lasten per Knopfdruck. Optimal geeignet für viele Hubarbeiten rund um Haus, Garten, Werkstatt, Landwirtschaft und Industrie.
Dank Umlenkrolle mit Lasthaken kann der Seilhebezug bei Bedarf auch als Flachenzug eingesetzt werden. Hierduch lässt sich die Traglast von 125 kg auf 250 kg verdoppeln.

Ausstattung:
Tragkraft 125/250 kg (mit/ohne Umlenkrolle)
12/6 m Hubhöhe (mit/ohne Umlenkrolle)
Seilzugkonsole aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Motor- und Getriebegehäuse aus Alu-Druckguss
Not-Aus-Funktion, die per Tastendruck für sofortige Abschaltung sorgt
Motor ist durch einen Thermoschalter vor Überhitzung geschützt
Ein Sicherheitsbügel am Lasthaken verhindert das unbeabsichtigte Herabfallen der Last
Bedienschalter Schutzklasse II (schutzisoliert IP 54)
Einfache Befestigung mit zwei Rechteckbefestigungsbügeln.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 10 kg · Hubhöhe (mit Umlenkrolle): 6000 mm · Hubhöhe (ohne Umlenkrolle): 12000 mm · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 131 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Länge: 345 mm · Seil-Länge: 12 m · Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle): 4 m/min · Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle): 8 m/min · Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle): 250 kg · Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle): 125 kg · Weitere technische Daten: Durchmesser des Stahlseiles: 3,0 mm
Kabellänge vom Gerät zur Bedieneinheit: 1,45 m

Lieferumfang:
Elektrischer Seilhebezug,1x Lasthaken,2x Befestigungsbügel,4x Außensechskantschraube,4x Federring,4x Unterlegscheibe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Länge:
345 mm
Produktabmessung, Breite:
131 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Hubhöhe (ohne Umlenkrolle):
12000 mm
Hubhöhe (mit Umlenkrolle):
6000 mm
Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle):
125 kg
Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle):
250 kg
Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle):
8 m/min
Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle):
4 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
Seil-Länge:
12 m
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Elektrischer Seilhebezug
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1550315, flaschenzug, seilhebezug, elektroseilzug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 92,93*
€ 117,13*
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 117,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
60425
ab € 33,77*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.