Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAAS Elektronik 3756 Eartec UL 4 D DECT-Funkgerät 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S366611
Hersteller:
     MAAS ELEKTRONIK
Herst.-Nr.:
     3756
EAN/GTIN:
     4250158710818
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
funkgeräte maas
EARTEC Ultralite ist ein komplettes, schnurloses Sende-/Empfangssystem im DECT 1,8 GHz (1800 MHz) Bereich. EARTEC DECT-Intercomsysteme sind in den meisten europäischen Ländern wie Deutschland gebühren- und anmeldefrei. DECT ist ein weltweiter Standard für drahtlose, digitale Telefone bzw. Intercom-Kommunikation und wird vor allem in Europa und den USA angewandt. Die Übertragung auf diesen Frequenzen im 1,8 GHz Bereich wird nicht durch andere Geräte, die im 2,4 GHz Bereich arbeiten, beeinträchtigt (z.B. WLAN, Mikrowellen etc.). Der Betrieb auf 1,8 GHz bietet unterbrechungsfreien und störungsfreien Funkverkehr und die DECT-Verschlüsselung sorgt für die notwendige Sicherheit. Es wird keine Basisstation oder Relaisstation benötigt. Eartec-Systeme arbeiten direkt von Headset zu Headset. Durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sind diesen Intercom-Anlagen fast keine Grenzen gesetzt und die ideale Lösung für Kranführer, Wartungspersonal, Maschinenbediener, Kasinos, Schiedsrichter, Theater, TV- und Musikstudios, Bühnentechniker, Restaurants, Industrie, Montagebetriebe, Sicherheitsdienste, Elektrobau, Sport- und Veranstaltungsunternehmen, Forstwirtschaft , Rallye, und viele andere.
Features:
Full Duplex
Freihandbetrieb
Frei nutzbare Frequenzen
Lieferumfang:
4 x Headset · Ladestation · 4 x Akkupack · Softcase-Tasche · Anleitung.
Hinweise:
Gebühren- und anmeldefrei.
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
260 g
Übertragungsart:
DECT
Kanäle:
nicht relevant
Sendeleistung:
0.25 W
Frequenz:
1880 - 1900 MHz
Max. Reichweite im Freifeld:
300 m
Set:
4er Set
Produkt-Art:
DECT-Funkgerät
Besonderheiten:
Freisprechfunktion + Rauschsperre-Regler (Squelch)
Weitere Suchbegriffe: funkgeräte, MAAS Elektronik, Eartec UL 4 D, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 925,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,21*
€ 1.291,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,86*
€ 1.265,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.022,28*
€ 1.216,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,90*
€ 1.168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,13*
€ 1.133,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,93*
€ 1.101,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.