Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACO L20SC20L Meldeleuchte Grün 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S362061
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     224602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
48.5 mm
Farbe:
grün
Schutzart:
IP69K
Durchmesser:
29.9 mm
Typ:
L20SC20L
Temperaturbereich:
-25 - 70 °C °C
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Anschluss:
Schraubklemmen
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, 03245062246028, 02050005000701, BACO, L20SC20L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,41*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 10,55*
7 Tage
32
3
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 22,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.