Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TPS-200TW Lötpatrone Konisch Spitzen-Größe 0.5mm Spitzen-Länge 107mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S359392
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7656453
EAN/GTIN:
     4064161215099
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze toolcraft

Features:
Integrierte Heizkörper-Länge 107 mm (+/-1mm)
Durchmesser der Spitze Ø 0,5 mm
Lieferumfang:
1 x Ersatzspitze in einer Papiertüte.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Typ:
TPS-200TW
Spitzenform:
Konisch
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spitzen-Länge:
107 mm
Spitzen-Größe:
0.5 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Produkt-Art:
Lötpatrone
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, TOOLCRAFT, TPS-200TW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 60,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,90*
€ 60,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.