Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9755100 CEE Wandsteckdose 125A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35060
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9755100
EAN/GTIN:
     9003399898372
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Der Schalter ist mit mechanischer Verriegelung und abschließbar mit Vorhängeschloss. Mit Kabelverschraubung M50 (Kabel-Ø 32-38 mm).
Features:
IP67
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
520 mm
Farbe:
grau + rot
Breite:
222 mm
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP67
Besonderheiten:
abschließbar + mechanische Verriegelung + mit Schalter
Nennstrom:
125 A
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Grau + Rot
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 5-polig 125a, cee wanddose, cee wanddose ip67, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,55*
€ 1.146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,23*
€ 1.123,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 924,40*
€ 1.100,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,75*
€ 1.037,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,76*
€ 992,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,04*
€ 944,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.