Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler DELTA Anif7 9135174 400V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35005
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9135174
EAN/GTIN:
     9003399994968
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
Wandverteiler aus Kunststoff der Baureihe DELTA mit 9 Teileinheiten im Klappfenster.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Tiefe:
140 mm
Höhe:
320 mm
Breite:
222 mm
Schutzart:
IP54
Ausgänge:
1 CEE-Dose 16 A, 5polig; 1 CEE-Dose 32 A, 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + CEE-Kupplung 32 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Schutzeinrichtung:
1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 FI-Schut
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
Schraubklemmen
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anschluss A:
Schraubklemmen
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + CEE-Kupplung 32 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: PCE, DELTA Anif7, Wandverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,91*
€ 428,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,69*
€ 420,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.