| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S34907 Herst.-Nr.: QG-SHP-H1.00-B12.10-350MN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Eine Heatpipe oder ein Wärmeleitrohr ist ein Bauteil, mit dem Wärme sehr effizient von einem Ort zu einem anderen transportiert werden kann. Es kann eine um 2 bis 3 Größenordnungen (100 bis 1000 mal) höhere Wärmemenge transportieren als ein Bauteil gleicher geometrischer Abmessungen aus massivem Kupfer. Die Heatpipe nutzt den physikalischen Effekt, dass beim Verdampfen und Kondensieren einer Flüssigkeit sehr hohe Energiemengen umgesetzt werden. Bekannt ist dieser physikalische Vorgang auch als Thermosyphon. Eine Heatpipe besteht aus hochreinem Kupfer und hat als Arbeitsmedium Wasser. Es handelt sich um mehrfach destilliertes, vollentgastes und entmineralisiertes Wasser. In den geringen Mengen, in denen es in einer Heatpipe eingesetzt wird, geht von ihm keinerlei gesundheitsschädigende oder umweltbelastende Wirkung aus. Sicherheitsbedenken beim ordnungsgemäßen Umgang mit der Heatpipe sind nicht gegeben. Vorsicht ist allerdings bei einer zu starken Aufheizung der Heatpipe angebracht. Wenn die Temperatur über 250 °C ansteigt, wird der Druck in der Heatpipe so hoch, dass sie platzen kann. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 1 mm | Länge: | 350 mm | Breite: | 12.1 mm | Typ: | QG-SHP-H1.00-B12.10-350MN | Material: | Kupfer + Wasser | Material-Eigenschaft: | vernickelt | Besonderheiten: | abgeflacht | Ausführung: | Mesh | Verschlusslänge Kopfende: | 12 mm | Verschlusslänge Hinterende: | 6 mm | Q (max) bei T(e) (70 °C): | 20 W | Wärmewiderstand R(th) (max.): | 0.41 K/W | Wärmewiderstand R(th) (min.): | 0.25 K/W | Max. Temperatur: | 250 °C | Min. Temperatur: | 2 °C | Produkt-Art: | Heatpipe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, heatpipe, wärmeleitrohr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,85* | € 16,54* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,35* | € 16,55* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,99* | € 34,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|