| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S33914 Herst.-Nr.: G46789/82 EAN/GTIN: 4004353133732 |
| |
|
| | |
| Für Sockel im Außenbereich gemacht erstrahlt die Stehleuchte Bole Einfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,5m ist sie eher ein kleiner Vertreter der Stehleuchten und erfüllt doch ihren Zweck.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Der integrierte Bewegungsmelder sorgt im Dunkeln für Sicherheit und Durchblick. Eine individuelle Einstellung der Leuchtdauer und Empfindlichkeit ist möglich. Durch den Dämmerungsschalter aktiviert sich der dekorative LED-Kranz der Leuchte. Dieser dient als Orientierungslicht. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei. Features: 12 LEDs als Orierntierungslicht Mit Dämmerugnssensor Lieferumfang: Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 60.84 W | Höhe: | 50 cm | Sockel: | E27 + LED fest eingebaut | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe + LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Metall + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 13 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Lampen-Besonderheiten: | Mit Dämmerungsfunktion | Produkt-Art: | Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Brilliant, Außenleuchte, Gartenlicht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,05* | € 77,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,72* | € 77,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|