| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S33910 Herst.-Nr.: G46799/82 EAN/GTIN: 4004353133756 |
| |
|
| | |
| Stehleuchten für den Außenbereich eignen sich hervorragend um Gartenwege oder Hofeinfahrten zu beleuchten. In Reihe aufgestellt helfen sie im Dunkeln nicht nur bei der Orientierung, sondern sind zugleich sehr dekorativ. Die Wegeleuchte Bole hat eine Höhe von 0,8m.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Durch den Bewegungsmelder schaltet sich die Leuchte bei Bedarf im Dunkeln ein. Eine individuelle Einstellung der Leuchtdauer und Empfindlichkeit ist möglich. Durch den Dämmerungsschalter aktiviert sich der dekorative LED-Kranz der Leuchte. Dieser dient als Orientierungslicht. Sämtliches Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Features: 12 LEDs als Orientierungslicht Mit Dämmerungssensor Lieferumfang: Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 60.84 W | Höhe: | 77 cm | Sockel: | E27 + LED fest eingebaut | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe + LED | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Material: | Metall + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 13 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Lampen-Besonderheiten: | Mit Dämmerungsfunktion | Produkt-Art: | Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led pollerleuchten edelstahl, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Brilliant, Bole, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,92* | € 84,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,61* | € 84,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|