Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Modern Aluminium Schwarz Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S33380
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     195692
EAN/GTIN:
     4044685100477
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Passende Zeigersätze für Uhrwerke 439802, 439803 und 499814, bestehend aus Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.
Features:
3er Set
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modern
Zeigerfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Bohrung:
Rund
Stundenzeiger-Länge:
70 mm
Minutenzeiger-Länge:
90 mm
Sekundenzeiger-Länge:
115 mm
Produkt-Art:
Zeigersatz
Weitere Suchbegriffe: EUROTIME, Alu Schwarz Modern 70x90x115 Rund, Uhrenteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 6,57*
2 Tage
278
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 6,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.