Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeigersatz Modern Aluminium Schwarz Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555569-BP
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     195692
EAN/GTIN:
     4044685100477
Suchbegriffe:
Uhrwerke und Zeiger
uhrwerke und zeiger
Zeigersatz Modern Aluminium Schwarz Rund

Zeigersatz Alu Schwarz Modern 70x90x115 Rund

3er Set

Passende Zeigersätze für Uhrwerke 439802, 439803 und 499814, bestehend aus Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Modern · Bohrung: Rund · Material: Aluminium · Minutenzeiger-Länge: 90 mm · Sekundenzeiger-Länge: 115 mm · Stundenzeiger-Länge: 70 mm · Zeigerfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Zeigerfarbe:
Schwarz
Marke:
EUROTIME
Bohrung:
Rund
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Modern
Stundenzeiger-Länge:
70 mm
Minutenzeiger-Länge:
90 mm
Sekundenzeiger-Länge:
115 mm
Produkt-Art:
Zeigersatz
Weitere Suchbegriffe: 4044685100477, EUROTIME, 195692, Alu Schwarz Modern 70x90x115 Rund, Uhrenteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 6,51*
Lager 102
290
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 13,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.