Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech T-3 Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 4.9mm Spitzen-Länge 57mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S32666
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     553888
EAN/GTIN:
     4016138833898
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
basetech ersatzlötspitzen
Passende Ersatzlötspitze für Basetech Kompakte Lötstation JLT-13.
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Basetech Kompakte Lötstation JLT-13
Durchmesser:
4.9 mm
Typ:
T-3
Spitzenform:
Bleistiftform
Spitzen-Länge:
57 mm
Spitzen-Größe:
4.9 mm
Passend für Marke:
Basetech
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze bleistiftform, Basetech, T-3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,83*
1 Tag
457
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,84*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,11*
€ 7,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.