Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2415-6-29 FN2415-6-29 Entstörfilter 250 V/AC 6A (L x B x H) 94 x 58 x 45.4mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31971
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2415-6-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45.4 mm
Länge:
94 mm
Breite:
58 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
FN2415-6-29
Typ:
FN2415-6-29
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6 A
Anschluss:
Schrauben
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, Schaffner, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 5,90*
ab € 42,58*
€ 49,34*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 37,22*
€ 53,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 71,43*
€ 94,84*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 97,46*
6 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 141,44*
€ 176,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.