Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Kleiderbügel 2859 (B x H) 425mm x 155mm Edelstahl Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S317621
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2859
EAN/GTIN:
     4007735028596
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
alco kleiderbügel metall
holzkleiderbügel grau
Formschöner, eleganter Kleiderbügel.
Features:
Maße: 42,5 x 15,5 x 1,5 cm (B x H x L)
Werkstoff: Metall
Farbe: silber
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Farbe:
grau
Breite:
425 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Kleiderbügel
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, ALCO
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,53*
€ 5,79*
3 Tage
400
1
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 5,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,90*
1
€ 6,95*
ab € 4,32*
€ 6,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.