Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9216635 9216635 400V 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31577
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9216635
EAN/GTIN:
     9003399121302
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
cee stromverteiler
Vollgummi-Verteiler Typ TRAUNSEE mit 2m Kabel H07RN-F 5G4 mm² mit Stecker 32A 5p 400V. 1x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert mit 1x Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
CEE-Kupplung 16 A mit LS C 16 A 3polig
Anzahl CEE Kupplungen:
1
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Kabel-Typ:
H07RN-F 5G 4 mm²
Schutzeinrichtung:
1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
CEE-Stecker 32 A
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anschluss A:
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: PCE, Reduziersteckvorrichtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,85*
€ 273,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,67*
€ 273,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,93*
€ 325,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,12*
€ 250,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,85*
€ 205,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.