Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A cre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31513
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     533U
EAN/GTIN:
     4011377273306
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster
Mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm². Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669). Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung durch LED-Leuchte (Best.-Nr. 554246). Ausführung: 1poliger Wechsler mit N-Klemme.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V/AC
Ausführung:
Taster 1polig Wechsler
Komponente:
Einsatz
Nennstrom:
10 A
Funktion:
Taster
Serie:
LS 990 + AS 500 + CD 500 + LS design + LS plus + FD design + A 500 + A plus + A creation +
Schaltkontakt:
Wechsler
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: wipptaster, Jung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,72*
€ 7,77*
1 Tag
103
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,84*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 7,91*
4 Tage
140
€ 6,40*
ab € 5,85*
€ 7,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
531U
ab € 5,33*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,06*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.