Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimo L-BOXX 136 FG 600.000.3650 Werkzeugkasten unbestückt ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S313411
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     600.000.3650
EAN/GTIN:
     4045294202507
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Innenmaß Tiefe:
311 mm
Innenmaß Höhe:
107 mm
Innenmaß Breite:
378 mm
Gewicht:
2.2 kg
Material:
ABS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, sortimo werkzeugbox, Sortimo, L-BOXX 136 FG, Kunststoffkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,45*
€ 63,66*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 48,13*
€ 63,68*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 115,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L-BOXX
1000010145
ab € 23,97*
Sonstiges
L-BOXX
1000010159
ab € 25,99*
Sonstiges
L-BOXX
6000003672
ab € 10,14*
Sonstiges
L-BOXX
6000003673
ab € 10,53*
Sonstiges
L-BOXX
6000003684
ab € 19,79*
Sonstiges
L-BOXX
6000010098
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.